NU232EMC3

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU232EMC3
Rubix:260232053002
fabricante:NU232EMC3 N
EAN:00029176814225
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU232EMC3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
1258,75 € Sin IVA
/ unidad
1523,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días