NUP2308-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NUP2308-E-XL-M1
Rubix:272308050008
fabricante:0192537450000
EAN:4012801389440
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2308-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x90x90 mm
Peso neto1086 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia5800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r119000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr132000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,42 Sin IVA
/ unidad
376,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días