NJ2308-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ2308-E-XL-M1
Rubix:232308050008
fabricante:0192250080000
EAN:4012801381284
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2308-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x90x90 mm
Peso neto1065 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia5800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r119000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr132000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,79 Sin IVA
/ unidad
340,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días