Referencias
FAG:NJ409-XL-M1
Rubix:798148167000
fabricante:0192298010000
EAN:4026677227997


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : NJ409-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 119000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 143000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
537,37 € Sin IVA
/ unidad
650,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días