NN3017-D-K-TVP-SP-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NN3017-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:243017140008
fabricante:0870427970000
EAN:4054369487770
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN3017-D-K-TVP-SP-XL


Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión NN30..-K-TVP-SP, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura34 mm
Holgura del rodamientoc1
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r183000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr138000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
839,07 Sin IVA
/ unidad
1015,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días