Referencias
FAG:NJ2312-E-XL-TVP2
Rubix:798030941000
fabricante:0192254900000
EAN:4012801228770


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : NJ2312-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2830 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 4250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 260000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 265000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,20 € Sin IVA
/ unidad
370,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días