Referencias
FAG:NU1015-XL-M1-C3
Rubix:261015043008
fabricante:0190046560030
EAN:4026677190437


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NU1015-XL-M1-C3
Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 710 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 85000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 78000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,84 € Sin IVA
/ unidad
365,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días