Referencias
FAG:N218-E-XL-TVP2
Rubix:200218000008
fabricante:0167338600000
EAN:4012801403092


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : N218-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2370 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 217000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 215000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
572,27 € Sin IVA
/ unidad
692,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días