SL185016-A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL185016-A
Rubix:824501618022
fabricante:0002690500000
EAN:4054364123079
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL185016-A


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850. . -A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 3 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850..-A, juego de rodillos completo, dos hileras, rodamiento semilocalizador, 1 costilla en el aro exterior, 3 costillas en el aro interior, tipo SL18.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x125x125 mm
Peso neto2590 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia2320 rpm
Carga estática básica, radial - C0r440000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr290000 N
688,43 € Sin IVA
/ unidad
833,00 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días