NU213-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU213-E-XL-M1
Rubix:798030987000
fabricante:0167378490000
EAN:4012801179362
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU213-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x120x120 mm
Peso neto1160 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia4900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r120000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr128000 N
286,11 Sin IVA
/ unidad
346,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días