Referencias
FAG:NJ2340-EX-TB-M1
Rubix:798396392000
fabricante:0812888080000
EAN:4054363048458


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 138 mm |
Detalles de producto : NJ2340-EX-TB-M1
Rodamientos fijos para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 98300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 138 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 940 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2900000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2040000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.614,27 € Sin IVA
/ unidad
15.263,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días