Referencias
FAG:NU206-E-XL-K-TVP2-C3
Rubix:260206133008
fabricante:0384547420030
EAN:4012801179188




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : NU206-E-XL-K-TVP2-C3
Anillo exterior con dos aristas y anillo interior sin aristas. Para uso hasta 120°C. Disponible en juego C3. Versión reforzada (E). Jaula de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio (TVP2) o jaula de latón macizo, en dos partes, centrada en los rodillos (M1).
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,21 € Sin IVA
/ unidad
61,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días