NUP2306-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NUP2306-E-XL-TVP2-C3
Rubix:272306033008
fabricante:0192537100030
EAN:4012801389426
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2306-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x72x72 mm
Peso neto549 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r75000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr86000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,82 Sin IVA
/ unidad
161,92 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días