SL 014976-A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
INA:SL014976-A
Rubix:798663281000
fabricante:0001233740000
EAN:4047643146791
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior380 mm
Diámetro exterior520 mm
Anchura140 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL 014976-A


Rodamientos de rodillos cilíndricos SL0149, rodamiento fijo, de dos hileras, sin jaula, serie de dimensiones 49
Rodamientos de rodillos cilíndricos SL0149, rodamiento de ubicación, doble fila, conjunto de rodillos cilíndricos de complemento completo, serie de dimensiones 49.

Información técnica


Atributos
Peso neto92400 g
Diámetro interior380 mm
Diámetro exterior520 mm
Anchura140 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia325 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5500000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2250000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22.956,25 Sin IVA
/ unidad
27.777,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días