NUP2307-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP2307-E-XL-TVP2-C3
Rubix:272307033008
fabricante:0167412000030
EAN:4012801389433
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2307-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x80x80 mm
Peso neto751 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia6600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r98000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr108000 N
140,11 € Sin IVA
/ unidad
169,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días