NCF2948V

Cylindrical Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:NCF 2948V
Rubix:212948000002
EAN:00029176417917
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NCF2948V


Cylindrical roller bearings are classified into the following types depending on whether or not they have ribs on their rings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura48 mm
Juntaun sello de goma
1102,47 Sin IVA
/ unidad
1333,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días