Referencias
FAG:N220-E-XL-TVP2-C3
Rubix:200220033008
fabricante:0167338860030
EAN:4012801403153


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : N220-E-XL-TVP2-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2. . -E-TVP, con jaula, de una hilera, libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N2
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 305000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 295000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
664,72 € Sin IVA
/ unidad
804,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días