Referencias
SKF:NJ 2309 ECML/C4
Rubix:798810317000
EAN:7316570176223


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : NJ 2309 ECML/C4
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en una dirección
- Diseño separable
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en una dirección
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1492 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,88 € Sin IVA
/ unidad
441,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días