Referencias
FAG:NUP230-E-XL-M1-C3
Rubix:270230053008
fabricante:0167412340030
EAN:4012801389389


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : NUP230-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x270x270 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12400 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2350 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 590000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 520000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2203,57 € Sin IVA
/ unidad
2666,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días