NU 234 ECM/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
SKF:NU 234 ECM/C3
Rubix:798789824000
fabricante:48063
EAN:7316570297348
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU 234 ECM/C3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto17850 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura52 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia2200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r815000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr695000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2224,21 Sin IVA
/ unidad
2691,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días