NN 3030 K SP W33

Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:NN 3030 K/SPW33
Rubix:243030100010
fabricante:14524
EAN:7316576611247
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN 3030 K SP W33


Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NN proporcionan un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Al tener tres pestañas en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NN proporcionan un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Al tener tres pestañas en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.

Cualidades

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x225x225 mm
Peso neto7380 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura56 mm
Holgura del rodamientoc1
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia4000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r570000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr330000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3221,49 Sin IVA
/ unidad
3898,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días