Referencias
Ref. sustituida:NN3017-AS-M-SP
FAG:NN3017-D-TVP-SP-XL
Rubix:798736444000
fabricante:0929986740000
EAN:4054371090463


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : NN3017-D-TVP-SP-XL
Rodamiento de rodillos cilíndricos NN..-D-TVP-SP-XL, con jaula, de dos hileras, rodamiento libre, 0 bordes en anillo exterior (liso), tres bordes en anillo interior, forma constructiva NN
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Holgura del rodamiento | c1 |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 183000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 138000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
839,07 € Sin IVA
/ unidad
1015,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días