NJ234-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ234-E-XL-M1-C3
Rubix:798030953000
fabricante:0192272560030
EAN:4012801383318
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura138 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ234-E-XL-M1-C3


Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x310x310 mm
Peso neto18368 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura138 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia1970 rpm
Carga estática básica, radial - C0r780000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr700000 N
2369,30 Sin IVA
/ unidad
2866,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días