NU2224-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2224-E-XL-TVP2
Rubix:262224030008
fabricante:0167386590000
EAN:4012801233897
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2224-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto8380 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia2500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r610000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr530000 N
857,52 Sin IVA
/ unidad
1037,60 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días