Referencias
NSK:NU332EMC3
Rubix:798000386000
fabricante:NU332EMC3 N
EAN:00029176724718


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 68 mm |
Detalles de producto : NU332 EMC 3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2480,92 € Sin IVA
/ unidad
3001,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días