Referencias
Ref. sustituida:SL183056-A-C3
INA:SL183056-TB-C3
Rubix:799079804000
fabricante:0535304030030
EAN:4012802896909


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 106 mm |
Detalles de producto : SL183056-TB-C3
Rodamientos de rodillos cilíndricos, dimensiones principales según DIN 5412-1, rodamiento de apoyo, completo, serie 30, juego superior al normal.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46910 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 106 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9827,27 € Sin IVA
/ unidad
11.891,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días