Referencias
NSK:NU417M
Rubix:798397251000
fabricante:NU417M N
EAN:00029176405693


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : NU417M
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, garantizan un bajo nivel de ruido y una baja generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9050 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1158,13 € Sin IVA
/ unidad
1401,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días