Referencias
INA:RSL182309-A
Rubix:798000346000
fabricante:0000570880000
EAN:4012802319514


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.322 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : RSL 18 2309
Rodamiento radial de rodillos cilíndricos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 813 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 88.322 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
691,70 € Sin IVA
/ unidad
836,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días