Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC215, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 77.8 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC215
Rubix:798396360000
fabricante:0769002740000
EAN:4047643054805


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 77.8 mm |
Detalles de producto : UC215
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2140 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 77.8 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | uc |
| Jaula | poliamida |
| Escariado | 75 mm |
| Anchura de rodamiento total | 77.8 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Peso | 2.14 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,39 € Sin IVA
/ unidad
283,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días