Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YARAG 210, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 22 mm
Insert Bearing
Ver información técnicaReferencias
SKF:YARAG 210
Rubix:798795327000
fabricante:451951
EAN:7316575010324




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : YARAG 210
Los rodamientos de inserción (rodamientos Y SKF) están basados en los rodamientos rígidos de bolas sellados de las series 62 y 63, pero tienen un aro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un aro interior prolongado con un dispositivo de fijación determinado que permite un montaje rápido y sencillo sobre el eje.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 725,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | yarag |
| Material | steel (bearing) |
| Jaula | plástico |
| Velocidad límite | 800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 51.6 mm |
| Peso | 0.75 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días