Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GYE35-KRR-B-VA-HLA, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 42.9 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GYE35-KRR-B-VA-HLA
Rubix:798312949000
fabricante:0510627120000
EAN:4012802411140
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Materialstainless steel
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GYE35-KRR-B-VA-HLA


Radial insert ball bearin

Rodamiento insertable GYE..-KRR-B-VA

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x72x72 mm
Peso neto500 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Materialstainless steel
Anchura42.9 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr24600 N
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga estática básica, radial - C0r14600 N
187,92 € Sin IVA
/ unidad
227,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas