Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1040-40GHLT, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica

Referencias

RHP:1040-40GHLT
Rubix:631040409011
fabricante:1040-40GHLT R
EAN:00747023109982
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1040-40GHLT


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto640 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
41,18 € Sin IVA
/ unidad
49,83 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas