Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAT 203, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 22.1 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YAT 203
Rubix:798455438000
fabricante:30270
EAN:7316571164793
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura22.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAT 203


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión de rodamiento de inserción es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en un lado y está fijo en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior.

Cualidades

- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22,1x40x40 mm
Peso neto82 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura22.1 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serieyat
Materialhigh-carbon chromium steel (bearing steel)
Jaulapoliamida
Velocidad límite9500 rpm
Anchura de rodamiento total22.1 mm
Carga estática básica, radial - C0r4.75 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9.56 N
Peso0.08 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas