Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 207-2RF/W64, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 42.9 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaReferencias
SKF:YAR 207-2RF/W64
Rubix:798790627000
fabricante:78142
EAN:07316570913613


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
Detalles de producto : YAR 207-2RF/W64
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Y-bearing, standard three-lip contact seal with additional flinger disc and widened inner ring on both sides of the bearing, greased with W64, bearing without lubrication holes in the outer ring, set screw fastening
Cualidades
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración
Aplicaciones
Food and beverage industry
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 443 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | yar |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,09 € Sin IVA
/ unidad
303,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días