Rodamiento de bolas ranurado FAG 6410-C-C3, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6410-C3
FAG:6410-C-C3
Rubix:006410003008
fabricante:0939991000030
EAN:4054372544347


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 6410-C-C3
La generación C de este rodamiento rígido de bolas destaca por un funcionamiento más silencioso, una cinemática optimizada y una mayor fluidez. Diseñado por FAG para responder a las nuevas exigencias de los fabricantes, este rodamiento ofrece un rendimiento superior. Su innovador diseño permite una distribución homogénea de las cargas, reduce la fricción y mejora la eficiencia operativa.
Características:
Este rodamiento FAG es un modelo rígido de una hilera de bolas. Se trata de un modelo robusto con jaula de acero. Soporta cargas radiales elevadas (dinámicas y estáticas) y admite cargas axiales moderadas. Este rodamiento FAG de generación C se fabrica mediante procesos optimizados que le confieren un momento de resistencia menor y un funcionamiento más fluido. Su holgura radial C3 le permite soportar mejor las variaciones de temperatura y las velocidades elevadas.
Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil, es necesario comprobar periódicamente el estado de los rodamientos y realizar un mantenimiento básico:
- Comprobación del ruido, la temperatura y el estado aparente.
- Limpieza de los rodamientos y de la pista de rodadura.
- Lubricación con grasa o aceite según su uso.
Estanqueidad:
Este rodamiento no es estanco, lo que implica que es preferible utilizarlo para aplicaciones en un entorno limpio. Es necesario comprobar periódicamente que el rodamiento esté correctamente lubricado.
Información sobre la marca:
Perteneciente al grupo Schaeffler, FAG es una marca de rodamientos de alta calidad. Con presencia en más de 50 países, FAG se ha consolidado como uno de los líderes en el sector de los rodamientos, al servicio de los profesionales de la industria desde hace varias décadas.
Características:
Este rodamiento FAG es un modelo rígido de una hilera de bolas. Se trata de un modelo robusto con jaula de acero. Soporta cargas radiales elevadas (dinámicas y estáticas) y admite cargas axiales moderadas. Este rodamiento FAG de generación C se fabrica mediante procesos optimizados que le confieren un momento de resistencia menor y un funcionamiento más fluido. Su holgura radial C3 le permite soportar mejor las variaciones de temperatura y las velocidades elevadas.
Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil, es necesario comprobar periódicamente el estado de los rodamientos y realizar un mantenimiento básico:
- Comprobación del ruido, la temperatura y el estado aparente.
- Limpieza de los rodamientos y de la pista de rodadura.
- Lubricación con grasa o aceite según su uso.
Estanqueidad:
Este rodamiento no es estanco, lo que implica que es preferible utilizarlo para aplicaciones en un entorno limpio. Es necesario comprobar periódicamente que el rodamiento esté correctamente lubricado.
Información sobre la marca:
Perteneciente al grupo Schaeffler, FAG es una marca de rodamientos de alta calidad. Con presencia en más de 50 países, FAG se ha consolidado como uno de los líderes en el sector de los rodamientos, al servicio de los profesionales de la industria desde hace varias décadas.
Cualidades
La principal ventaja de este rodamiento es su generación C. Ofrece un mayor rendimiento y es más silencioso, lo que lo convierte en una solución rentable. Además, su única hilera de bolas le confiere una elevada resistencia a velocidades de rotación sostenidas, mejorada por la ausencia de sellado (mejor disipación térmica) y el juego radial C3 (rotación más rápida).
Aplicaciones
Este rodamiento FAG es ideal para aplicaciones a alta velocidad y bajo cargas radiales elevadas. La ausencia de sellado lo hace ideal para su funcionamiento en una carcasa: caja de cambios, reductor, inversor, bomba, transmisión, etc.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 64..-c |
| Velocidad de referencia | 6800 rpm |
| Velocidad límite | 7900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 52000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 89000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,31 € Sin IVA
/ unidad
197,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días