Rodamiento de bolas ranurado RHP 6315, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:6315
Rubix:006315000003
fabricante:6315 R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 6315
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,78 € Sin IVA
/ unidad
160,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días