Rodamiento de bolas ranurado SNR 6215EE, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 75 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6215.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:6215EE
Rubix:006215040106
fabricante:6215.EE
EAN:3413520137885




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 6215 EE
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, retenes de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 48300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66900 N |
| Peso | 1.19 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,85 € Sin IVA
/ unidad
175,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días