Rodamiento de bolas ranurado FAG 6209-K-2RSR, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de bolas ranurado 62

Ver información técnica
Referencias
FAG:6209-K-2RSR
Rubix:798630852000
fabricante:0167205980000
EAN:4012801071703
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6209 K 2RSR#E


Rodamiento de bolas ranurado

Información técnica


Atributos
Peso neto441 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie62...
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,01 Sin IVA
/ unidad
73,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas