Rodamiento de bolas ranurado SKF 6320/C3/EQ, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 47 mm | Diámetro interior: 100 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6320/C3/EQ
Rubix:798787648000
fabricante:97758
EAN:7316570975154




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
Detalles de producto : 6320/C3/EQ
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6983,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6320 |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
740,78 € Sin IVA
/ unidad
896,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días