Rodamiento de bolas ranurado NTN 6311Z, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm

NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6311Z

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:6311Z
Rubix:798051371000
EAN:4547359396294
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6311Z


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, blindaje en un lado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x120x29 mm
Peso neto1365 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r45000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr79500 N
Peso1.59 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,08 Sin IVA
/ unidad
142,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas