Rodamiento de bolas ranurado SNR 6008EEC3, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 40 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6008.EEC3
Ver información técnicaReferencias
SNR:6008EEC3
Rubix:799226051000
fabricante:6008EEC3
EAN:3413520112790




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6008EEC3
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16400 N |
| Peso | 0.185 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,26 € Sin IVA
/ unidad
18,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días