Rodamiento de bolas ranurado SNR 6207ZZ, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6207.ZZ

Ver información técnica

Referencias

SNR:6207ZZ
Rubix:006207060106
fabricante:6207ZZ
EAN:3413520131289
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6207 ZZ


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia10000 rpm
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25300 N
Peso0.285 kg
14,07 € Sin IVA
/ unidad
17,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas