Rodamiento de bolas ranurado FAG 6322-C4, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 50 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6322-C4
Rubix:006322004008
fabricante:0167244700040
EAN:4012801281447
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6322 C4


Rodamientos de bolas 63, dimensiones según DIN 625-1
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63, de una hilera, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto10300 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura50 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie63
Velocidad de referencia4150 rpm
Velocidad límite3800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r165000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr201000 N
817,66 € Sin IVA
/ unidad
989,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas