Rodamiento de bolas ranurado FAG 62306-A-2RSR-C3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:62306-A-2RSR-C3
Rubix:798877108000
fabricante:0647762800030
EAN:4012802615197
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 62306-A-2RSR-C3


Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas de FAG cuenta con dos juntas de goma que garantizan una estanqueidad perfecta, impidiendo la entrada de polvo y humedad. La jaula de chapa de acero refuerza la robustez del rodamiento, lo que permite su uso en condiciones exigentes.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido se ve facilitado en gran medida por sus juntas de estanqueidad de caucho, que lo protegen de los contaminantes externos y garantizan una lubricación interna adecuada. Estas juntas reducen considerablemente la necesidad de un mantenimiento frecuente, lo que permite prolongar la vida útil del rodamiento y garantizar un rendimiento continuo. Para maximizar la vida útil de este rodamiento, se recomienda realizar inspecciones periódicas con el fin de comprobar el estado de las juntas y asegurarse de que siguen siendo eficaces.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho. Ofrecen una protección máxima contra la entrada de polvo, humedad y otros contaminantes externos. Estas juntas también permiten preservar la lubricación interna del rodamiento, lo que garantiza un mejor rendimiento a largo plazo y reduce las necesidades de mantenimiento.

Información sobre la marca:
FAG es una prestigiosa marca del grupo Schaeffler, reconocida mundialmente por su experiencia en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con más de 130 años de experiencia, FAG es líder en innovación tecnológica y en el diseño de soluciones de rodamientos adaptadas a diversas aplicaciones industriales.

Cualidades

Este rodamiento de bolas FAG ofrece una protección óptima gracias a su diseño robusto y a sus juntas de goma, lo que garantiza una excelente barrera contra los elementos externos. Su capacidad para soportar cargas axiales y radiales reduce el desgaste de los componentes adyacentes, lo que aumenta su durabilidad. La calidad de fabricación de FAG garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones de uso intensivo. Además, su fácil instalación y sus escasas necesidades de mantenimiento lo convierten en una opción económica y práctica para las empresas industriales.

Aplicaciones

Este rodamiento ofrece una solución fiable y duradera para aplicaciones industriales, reduciendo las interrupciones en la producción y los costes de mantenimiento gracias a su fiabilidad y su larga vida útil. Se utiliza ampliamente en máquinas-herramienta, así como en equipos de producción y manipulación.

Información técnica


Atributos
Peso neto486 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura27 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie623..-a-2rsr
Materialsteel
Velocidad límite6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15820 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28160 N
60,92 € Sin IVA
/ unidad
73,71 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas