Rodamiento de bolas ranurado SKF RLS 4, Diámetro exterior: 33.338 mm | Anchura: 9.525 mm | Diámetro interior: 12.7 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:RLS 4
Rubix:798788397000
fabricante:21096
EAN:7316577017567
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW RLS 4
Resumen técnico
Diámetro interior12.7 mm
Diámetro exterior33.338 mm
Anchura9.525 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RLS 4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas combina robustez y eficiencia, y ofrece capacidad de carga radial y axial. Ideal para diversas aplicaciones, destaca por su diseño abierto que facilita el acceso a la lubricación.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con un diseño sin juntas, lo que permite una lubricación sencilla. Gracias a su holgura radial estándar, equilibra a la perfección la capacidad de carga con una fricción reducida, lo que permite alcanzar velocidades elevadas. Está diseñado para funcionar en condiciones controladas. Cuenta con una jaula de chapa de acero.

Mantenimiento:
Para garantizar la durabilidad de este rodamiento rígido, es esencial un mantenimiento regular. Se recomienda lubricarlo con frecuencia con un lubricante de alta calidad, adecuado a las condiciones de uso.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas presenta un diseño abierto sin sellado, lo que permite el acceso directo a los elementos internos. Aunque esto facilita la lubricación y las inspecciones, también expone el rodamiento a contaminantes externos como el polvo y la humedad. Esta falta de protección puede provocar fugas de lubricante y un desgaste más rápido. Por lo tanto, se recomienda su uso en entornos limpios y controlados.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en rodamientos mecánicos. Con más de 100 años de experiencia, SKF está presente en numerosos sectores, ofreciendo soluciones innovadoras que garantizan el rendimiento de los equipos rotativos. El grupo sueco es reconocido por sus tecnologías avanzadas y su compromiso con la calidad y la sostenibilidad, lo que le permite suministrar productos fiables a millones de clientes en todo el mundo.

Ventajas clave:
• Elevada capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que garantiza un rendimiento fiable.
• Facilidad de mantenimiento: su diseño abierto facilita la lubricación y las inspecciones, lo que reduce el tiempo de inactividad.
• Baja resistencia a la fricción: optimiza la eficiencia energética y prolonga la vida útil del rodamiento.
• Versatilidad: adecuado para numerosas aplicaciones industriales, incluidos los sistemas de transporte y los mecanismos de transmisión.
• Rendimiento a alta velocidad: diseñado para funcionar a velocidades elevadas con un nivel moderado de ruido y vibraciones.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. Se utiliza habitualmente en sistemas de transporte, mecanismos de transmisión y equipos de manipulación. Su diseño abierto lo hace especialmente adecuado para entornos con baja contaminación, como las máquinas de procesamiento textil o los rodillos guía. Garantiza un rendimiento óptimo y está diseñado para condiciones de funcionamiento en las que la limpieza y la facilidad de acceso son fundamentales.

Información técnica


Atributos
Peso neto38 g
Diámetro interior12.7 mm
Diámetro exterior33.338 mm
Anchura9.525 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serierls
Jaulaacero
Velocidad de referencia45000 rpm
Velocidad límite32000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7280 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,38 Sin IVA
/ unidad
120,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas