Rodamiento de bolas ranurado NSK 6308, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63
Ver información técnicaReferencias
NSK:6308
Rubix:006308000002
fabricante:6308 N
EAN:0029176016868


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6308
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 646 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6308.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 40500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,18 € Sin IVA
/ unidad
31,68 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h