Rodamiento de bolas ranurado SNR 6006EEC3, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6006.EEC3

Ver información técnica
Referencias
SNR:6006EEC3
Rubix:799226053000
fabricante:6006EEC3
EAN:3413520110642
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6006EEC3


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad límite8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13000 N
Peso4.23 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,06 Sin IVA
/ unidad
12,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas