Rodamiento de bolas ranurado SKF 6208-2RS1TN9/C4GJN, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6208-2RS1TN9/C4GJN
Rubix:798789484000
EAN:7316572837337


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208-2RS1TN9/C4GJN
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 348 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6208 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,55 € Sin IVA
/ unidad
73,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días