Rodamiento de bolas ranurado SNR 6218ZZ, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 30 mm | Diámetro interior: 90 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6218.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:6218ZZ
Rubix:006218060106
fabricante:6218.ZZ
EAN:3413520138752
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6218 ZZ


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula estampada de acero, escudos en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad de referencia5100 rpm
Velocidad límite5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r71600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr95300 N
Peso2.25 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,34 Sin IVA
/ unidad
299,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas