Rodamiento de bolas ranurado SKF 6004-2RSLTN9/HC5C3WT, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6004-2RSLTN9/HC5C3WT
Rubix:798014829000
EAN:7316572070758
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6004 2RSLTN9/HC5C3WT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Equipado con bolas de nitruro de silicio, juntas de baja fricción, una jaula de poliamida y un lubricante de alta calidad, este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF garantiza un alto rendimiento y una fácil instalación. Ideal para soportar cargas radiales y axiales, es perfecto para entornos muy exigentes en los que la fiabilidad es fundamental. Su diseño híbrido ofrece una excelente protección contra los daños eléctricos, al tiempo que mejora la vida útil y la resistencia al desgaste.

Características:
Este rodamiento de bolas SKF está diseñado para satisfacer las exigencias de las aplicaciones de alto rendimiento. Los anillos de acero, combinados con elementos rodantes de nitruro de silicio (Si3N4), garantizan un aislamiento eléctrico eficaz y una mayor resistencia al desgaste. La jaula de poliamida 6.6 reforzada con fibra de vidrio permite reducir la fricción, lo que ofrece una mayor capacidad de velocidad y una vida útil prolongada. Este rodamiento soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Gracias a su mayor holgura (C3), tolera mejor las dilataciones, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones de alta velocidad en las que la disipación térmica es esencial. Además, se lubrica durante el montaje con una grasa de alto rendimiento espesada con poliurea y está protegido por dos juntas de nitrilo de baja fricción.

Mantenimiento:
Diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento, este rodamiento SKF está equipado con juntas estancas de NBR que retienen el lubricante al tiempo que impiden la entrada de contaminantes. Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar periódicamente la temperatura de funcionamiento y las vibraciones. Estos controles periódicos permiten detectar precozmente cualquier anomalía y prolongar la vida útil del producto.

Estanqueidad:
Está equipado con las nuevas juntas RSL desarrolladas por SKF. Han sido optimizadas mediante el método de elementos finitos, lo que garantiza una excelente protección contra los contaminantes al tiempo que reduce las pérdidas por fricción. Estas juntas garantizan una estanqueidad duradera, reteniendo eficazmente el lubricante y evitando al mismo tiempo la infiltración de humedad y otros contaminantes. Este diseño estanco permite mejorar considerablemente la vida útil del rodamiento, incluso en entornos muy contaminados o corrosivos. Estas juntas de baja fricción soportan temperaturas de funcionamiento de -40 a +100 °C y hasta +120 °C durante un breve periodo de tiempo.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el suministro de rodamientos y soluciones de mantenimiento industrial. Con presencia en más de 130 países y una amplia red de distribución, SKF se compromete a suministrar productos innovadores y de alta calidad para mejorar la eficiencia de los equipos industriales.

Puntos fuertes:
- Protección contra daños eléctricos gracias a los elementos de nitruro de silicio.
- Nueva generación de juntas de goma estancas para una vida útil prolongada.
- Mayor holgura (C3) para un mejor rendimiento a alta velocidad.
- Mayor resistencia al desgaste y reducción del riesgo de agarrotamiento gracias a la jaula de poliamida.
- Grasa de alto rendimiento eficaz en un amplio rango de temperaturas.
- Apto para entornos exigentes y muy contaminados.

Aplicaciones:
El rodamiento rígido de bolas de nitruro de silicio, estanco, con holgura radial C3 y jaula de poliamida, es ideal para:
- Motores eléctricos, gracias a su baja fricción y su mayor holgura, así como a su capacidad para bloquear las corrientes eléctricas parásitas.
- Bombas y compresores, ya que su jaula de poliamida garantiza una mayor resistencia a las vibraciones.
- Aplicaciones de alta velocidad, debido a la ligereza del nitruro de silicio y al juego radial C3.
- Entornos húmedos o polvorientos, gracias a sus juntas de estanqueidad que protegen contra los contaminantes.

Información técnica


Atributos
Peso neto62 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6004
Materialhybrid ceramic
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia43000 rpm
Velocidad límite19000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9360 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,50 Sin IVA
/ unidad
74,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas